ROEBUCK STAALBORSTEL ROTEREND 75 GETORDEERD - 787590
Staalborstel, getordeerde draad, voor boormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:787590
Rubix:23180226
EAN:3660338041907

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STAALBORSTEL ROTEREND 75 GETORDEERD - 787590
Zeer agressieve borstel voor intensief gebruik op hoge snelheid.
Reinigen van lasnaden.
Reinigen van lasnaden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 75 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Snelheid | 20000 rpm |
| Draad | gedraaid staal |
| Gebruik | voor zwaar boorwerk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,80 excl. BTW
/ stuk
€ 16,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden