ROEBUCK STAALBORSTEL 200 X 20 X 32MM GOLFDR.INOX - 840376
Ronde borstel voor stationaire machines, draad van golvend RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:840376
Rubix:23180214
EAN:3660338059001

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STAALBORSTEL 200 X 20 X 32MM GOLFDR.INOX - 840376
Universele borstel met een bekleding van gemiddelde dichtheid, voor alle middelzware borstelwerkzaamheden. Deze borstels die in verschillende rijen zijn aangebracht, zijn ideaal voor het behandelen van grote oppervlakken vanwege de grote borstelbreedte. Ontbramen, verwijderen van lak, verwijderen van kalk, ontglanzen, schoonmaken.
Dikte 20 mm.
Uitboring 32.
Dikte 20 mm.
Uitboring 32.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 31,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,89 excl. BTW
/ stuk
€ 47,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden