Referenties
Gedore:8178 620
Rubix:10019288
Fabrikant:2675145
EAN:4010886933763


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 7 mm |
|---|---|
| Lengte | 620 mm |
| Materiaal | chroom-vanadium staal |
Productdetails : GEDORE BOUTENSCHAAR 620MM - 8178 620
• volgens DIN ISO 5743
• nastelbaar dmv excentrische stelbouten
• verwisselbare messen
• messen uit Chroom-Vanadium-staal
• max. snijdcapaciteit 44 HRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2460 g |
| Snijcapaciteit | 7 mm |
| Lengte | 620 mm |
| Materiaal | chroom-vanadium staal |
| Gewicht | 2460 g |
| Aangepaste tariefcode | 82034000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 90,83
€ 82,65 excl. BTW
/ stuk
€ 100,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden