FACOM BOUTENSCHAAR 2 AXIAAL 990.BF2 750MM
990.BF - Boutenscharen met gesmede armen voor axiale snede
Zie technische informatieReferenties
Facom:990.BF2
Rubix:10560443
EAN:3148518274463


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 13 mm |
|---|---|
| Lengte | 750 mm |
| Materiaal | gesmeed staal (bekken) ; chroomstalen snijmessen |
Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR 2 AXIAAL 990.BF2 750MM
max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600
Sterke punten
• Gesmede armen = minder buiging tijdens het knippen.• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4752 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 800x195x50 mm |
| Gewicht verpakking | 4752 g |
| Snijcapaciteit | 13 mm |
| Lengte | 750 mm |
| Materiaal | gesmeed staal (bekken) ; chroomstalen snijmessen |
| Gewicht | 4200 g |
| Handvat | ergonomische greep met handbescherming |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,51 excl. BTW
/ stuk
€ 92,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen