KNIPEX HEFBOOM MIDDEN SNIJTANG COBOLT 71 32 200 T
CoBolt® compacte boutenschaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:71 32 200 T
Rubix:10169224
EAN:4003773080060



Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehard |
Documenten
Productdetails : KNIPEX HEFBOOM MIDDEN SNIJTANG COBOLT 71 32 200 T
Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport. Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren. Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken. Tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen. Met precisie-snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad. Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Gesmeed. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x55x23 mm |
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Snijcapaciteit | 6 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehard |
| Gewicht | 380 g |
| Handvat | smalle meercomponenten handvatcoating, met geïntegreerde lus voor bevestiging van een veiligheidsriem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,92 excl. BTW
/ stuk
€ 62,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen