KNIPEX BOUTENSCHAAR 71 72 610 MM


Boutensnijder 71

Referenties
knipex:71 72 610
rubix:10163290
ean:4003773066767
KNIPEX BOUTENSCHAAR 71 72 610 MM
brand logo
Technische samenvatting

Productdetails : KNIPEX BOUTENSCHAAR 71 72 610 MM


Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC. Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC. Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik. Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard. Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed. Benen: stalen buis, poedergecoat.
Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC. Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC. Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik. Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed. Benen: stalen buis, poedergecoat. Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte610 mm
Gewicht2550 g
Lengte bek34 mm
Aangepaste tariefcode82034000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,44 excl. BTW
/ stuk
132,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen