Referenties
Pferd Tools:ZY 3232 6 CU 24 R5V CAST EDGE
Rubix:23082969
Fabrikant:31136502
EAN:4007220097663




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY3232 6CU 24 R 5V
Stiftstenen met hardheid J worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van witte aluminiumoxide en blauwe keramische korrel. De combinatie van het zeer scherpe witte bovenkorund met een goede versplintering en de zelfslijpende eigenschappen van de microkristallijne keramische korrel betekent dat dankzij de zachte binding grote afnamehoeveelheden per tijdseenheid kunnen worden bereikt, met een zeer lange levensduur. Hardheid J is ontworpen voor oppervlaktegebruik op titanium gebaseerde materialen, nikkel- en kobaltgebaseerde legeringen en voor het bewerken van geharde stalen onderdelen en overlaplassen. VIDEOOPFERD Klik hier voor meer informatie of ga naar www.pferd.com
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Sterke punten
Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Stalen oppervlakken bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 27,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
