FESTO ELEKTRISCHE ADAPTER SASC-P4-A-M8-A 8000326

Elektrische adapter SASC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SASC-P4-A-M8-A
Rubix:05119462
Fabrikant:8000326
EAN:4052568062569
FESTO ELEKTRISCHE ADAPTER SASC-P4-A-M8-A 8000326
Technische samenvatting
Typeelektrische adapter
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE ADAPTER SASC-P4-A-M8-A 8000326


Elektrische adapter SASC-P4-A-M8-A Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal behuizing=PA-versterkt, Informatie materiaal stekkerbehuizing=(* Messing, * vernikkeld), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13,66 g
Typeelektrische adapter
Aansluiting 1m8
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85366990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,58 excl. BTW
/ stuk
12,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden