Referenties
Festo:HAPG-SD2-32
Rubix:05114838
Fabrikant:542439
EAN:4052568180522

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-32 542439
Adapterkit HAPG-SD2-32 voor de combinatie van grijpers met aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit HAPG-SD2-32 for combining grippers with actuators. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Material information plate=aluminium wrought alloy
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Type | adapterkit voor tang |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,81 excl. BTW
/ stuk
€ 154,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen