Referenties
Stahlwille:43330607
Rubix:10123600
EAN:4018754254903



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 6 X 7
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x11x110 mm |
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Opening | 6x7 |
| Lengte | 110 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,21 excl. BTW
/ stuk
€ 7,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
