Referenties
Stahlwille:43333236
Rubix:10123642
EAN:4018754255030



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 32 X 36
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x45x225 mm |
| Logistiek gewicht | 535 g |
| Lengte | 225 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
