CRC GREEN FORCE BRAKLEEN VOC FREE -1755361 (ST=400ML)
Brakleen VOC-vrij
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:BRAKLEEN VOC FREE
Rubix:A0682640
Fabrikant:1755361
EAN:5412386071881



Documenten
Productdetails : CRC GREEN FORCE BRAKLEEN VOC FREE -1755361 (ST=400ML)
Veilige ontvetter voor remonderdelen
Sterke punten
- Verwijdert effectief olie, vet, verkeersvuil, remvloeistof, transmissievloeistof, verharde afzettingen en andere verontreinigingen - Vrij van schadelijke vluchtige organische stoffen (VOS), zoals die voorkomen in reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen - Even effectief als traditionele koolwaterstofhoudende oplosmiddelen - Niet brandbaar - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (≥ 60% volgens OESO 301) - 360° sproeiventiel - Gemakkelijk af te spoelen met water.
- Even effectief als traditionele koolwaterstofoplosmiddelen - Niet ontvlambaar - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (≥ 60% volgens OESO 301) - 360° sproeiklep - Gemakkelijk af te spoelen met water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | aërosol 400ml |
| Inhoud | 400 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen