Referenties
Elesa+Ganter:EBP.110-6-C1
Rubix:A0150805
Fabrikant:260111-C1
EAN:4045525321007



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP EBP.110-6-C1
EBP. grepen met frontbevestiging kunnen per paar worden gemonteerd in tegenstelling tot EBP.B grepen met rugbevestiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Lengte | 116 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
