HONEYWELL HANDSCHOEN GRIP-N HOT MILL 51/7147 MT 10/XL

Grip N Hot Mill handschoen

Zie technische informatie
Referenties
Honeywell:51/7147/10XL
Rubix:A0348546
Fabrikant:51/7147/10XL
EAN:8713223165686
HONEYWELL HANDSCHOEN GRIP-N HOT MILL 51/7147 MT 10/XL
Technische samenvatting
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN GRIP-N HOT MILL 51/7147 MT 10/XL


De Honeywell North Grip N® Hot Mill handschoen is een persoonlijk beschermingsmiddel dat ontworpen is om betrouwbare veiligheid te bieden aan professionals. De handschoen combineert een hoge mechanische stevigheid met een betrouwbare hittebestendigheid, waardoor hij bijzonder geschikt is voor het hanteren van zware, scherpe of warme onderdelen. Doordat hij ambidextrisch is, kan hij aan beide handen worden gedragen, wat deze tot een kostenbesparende keuze maakt.

Kenmerken:
Deze hittebestendige handschoen is gebreid met een specifieke techniek die zorgt voor een nauwkeurige pasvorm en een verhoogde duurzaamheid. De katoenen voering versterkt de mechanische weerstand en absorbeert doeltreffend transpiratie, wat langdurig draagcomfort garandeert. De nitrilcoating aan beide zijden biedt een uitstekende grip en verhoogt de slijtvastheid. De combinatie van katoen, polyester en nitril zorgt voor een complete bescherming tegen warmte en mechanische risico’s.
Dankzij het veelzijdige ontwerp voldoet deze handschoen perfect aan de behoeften van werknemers die warme, snijdende of schurende materialen hanteren, terwijl hij een betrouwbare thermische isolatie biedt.

Specificaties:
• Type: gebreide mechanische handschoen
• Materialen: katoen, polyester, nitril-/latexnoppen
• Steken per inch: 7
• Kleuren: beige en rood
• Manchet: verstevigd tricot
• Ambidextrisch: ja

Normen:
• EN 420 +A1: algemene eisen voor handschoenen en testmethoden
• EN 388 (1X4XB): bescherming tegen mechanische risico's – slijtvastheid (niveau 1), scheurvastheid (niveau 4), snijweerstand volgens de ISO-methode (niveau B)
• EN 407 (X2XXXX): bescherming tegen thermische risico's – weerstand tegen convectiewarmte (niveau 2), evenals andere criteria zoals contactwarmte, stralingswarmte en spatten van gesmolten metaal
• Europese richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Sterke punten

• Uitstekende slijtvastheid dankzij de nitrilcoating
• Langdurig comfort door de katoenen voering die transpiratie absorbeert
• Ambidextrisch, wat de uitrustingskosten verlaagt
• Hoge mechanische weerstand voor het hanteren van zware en scherpe onderdelen
• Betrouwbare bescherming tegen contactwarmte en thermische risico’s
• Verstevigd, gebreid manchet voor een optimale pasvorm
• Ademend ontwerp vermindert warmteopbouw
• Versterkte grip voor het hanteren van gladde of vette onderdelen

Toepassingen

Deze handschoen wordt aanbevolen voor gieterijen, de staalindustrie, de metaalindustrie, houtbewerking, logistiek, mechanische hantering en magazijnactiviteiten. Hij is ook geschikt voor omgevingen waar warmte en snijrisico’s samenkomen, zoals lassen, bouw en productie. Dankzij de robuustheid is hij een onmisbare keuze voor professionals die hete metalen, schurende onderdelen of zware materialen hanteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)306x146x22 mm
Gewicht verpakking166 g
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Lengte300 mm
Thermische prestatieniveau (EN 407)x2xxxx
Contacthittebestendigheid (EN 407)250 °C
Hoofdmateriaalpara-aramide
Snijweerstand3
Materiaalkevlar
Kleurrood
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
696,96 excl. BTW
/ 72 paar
843,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen