Referenties
KCL:955-10
Rubix:22421626
Fabrikant:095510142X
EAN:4008198795506




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN THERMOPLUS 955 MT 10
Naadloze voering van gebreide medium para-aramide, katoen en polyamide. Lange gebreide pols.
Sterke punten
Lichte thermische isolatie, uitstekend behoud van tastzin, hoge snijbescherming als gevolg van het gebruikte para-aramidemateriaal, absorbeert transpiratie, zeer comfortabel, extra bescherming tegen snedes en hitte voor de polsslagaders.
Toepassingen
Metaalproductie en -verwerking, kunststofverwerking, automobielindustrie, laboratoria, hete ovens en kastdrogers, gieterijen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 350 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x13xxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Snijweerstand | 4 |
| Materiaal | para-aramide/katoen/polyamide |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,41 excl. BTW
/ paar
€ 19,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
