Referenties
Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:01260560
Fabrikant:74000122002
EAN:8718472592245



Technische samenvatting
| Ketting | 12b2ldcl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-2 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Ketting | 12b2ldcl |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | platen met zwarte oxide-afwerking; pennen behandeld met speciale nikkelplating (lambda lube-free construction) |
| Gewicht | 41 g |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Type | verbindingsschakel van het clip-type (veerclip) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,22 excl. BTW
/ stuk
€ 17,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden