RENOLD KLINKSCHAKEL ANSI 35-1 SYNERGY PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY35A1S107I
Rubix:01030503



Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL ANSI 35-1 SYNERGY PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,009 g |
| Ketting | gy35a1 |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Diameter rol | 5,08 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 396,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 479,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen