TSUBAKI KETTING RS20B-1 RVS

BS SS Ketting

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS20B SS 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:01270026
Fabrikant:0231200000-M
EAN:8718472017335
TSUBAKI KETTING RS20B-1 RVS
Technische samenvatting
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS20B-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Gewicht3,85 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.380,70 excl. BTW
/ 5 meters
6.510,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen