TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-2 SPLIT

RS50-2 Tsubaki ANSI G7 verbindingsschakel (splitpen)

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS50 2 CL CP
Rubix:01265660
Fabrikant:1971502012
EAN:8718472063509
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-2 SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi g7
Steek van de ketting15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-2 SPLIT


Tsubaki streeft het ultieme in kwaliteit na en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G7 is verbeterd met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 t/m RS140.- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een verbeterde smeermiddelretentie. - Door de ringmoerverbinding kan de ketting worden gespecificeerd tot de volledige kW-waarde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Kettingansi g7
Steek van de ketting15,875 mm
Gewicht30 g
Diameter rol10,16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,12 excl. BTW
/ stuk
12,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen