MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-2

BS verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.08B2
Rubix:01850516
Fabrikant:856180
EAN:3660338114700
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-2
Technische samenvatting
Ketting08b-2
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-2


Ketting verbindende schakel:
08B2 Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting08b-2
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol8,51 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,84 excl. BTW
/ stuk
1,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden