RENOLD SLUITSCHAKEL 24B-2 SD No.11 ( Splitpen )
Standard Duty Chain
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:SD24B2S11I
Rubix:01031106

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 24B-2 SD No.11 ( Splitpen )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,19 g |
| Ketting | duplex |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,27 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 131,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen