TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-1 H/SPLIT

RS80H-1 verbindingsschakel met splitpen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS80H 1 CL CP
Rubix:01265708
Fabrikant:0141080002
EAN:8718472008418
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-1 H/SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi h series
Steek van de ketting25,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-1 H/SPLIT


H Series kettingen verschillen van de ANSI G8 Series kettingen door de dikte van de schakelplaten. De schakelplaten hebben dezelfde dikte als de schakelplaten van de volgende grotere steekmaat in de ANSI G8 Serie. De grotere dikte van de schakelplaten zorgt voor 9% meer vermoeiingssterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76 g
Kettingansi h series
Steek van de ketting25,4 mm
Gewicht76 g
Diameter rol15,88 mm
Typeketting voor zwaar gebruik
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,39 excl. BTW
/ stuk
10,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen