Referenties
Mecaline:MDJ.08B3
Rubix:01851669
Fabrikant:875399
EAN:3660338289866


Technische samenvatting
| Ketting | 08b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-3 ( Veerclip)
Ketting verbindende schakel:
08B3 Triplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting:
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 08b-3 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Type | conn link |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,67 excl. BTW
/ stuk
€ 0,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden