Referenties
SMC:T0604BU-100-X3
Rubix:A0268966
Fabrikant:T0604BU-100-X3
EAN:3618036145564

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0604BU-100-X3
De metrische serie T, nylon type, algemene luchtslang wordt aangeboden in 6 verschillende kleuren. De T-serie is verkrijgbaar in rollen van 20 m en 100 m. De rollen van 100 meter zijn standaard alleen verkrijgbaar in zwart en wit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,18 excl. BTW
/ stuk
€ 132,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen