Referenties
SMC:TRB1209BU-20
Rubix:05284035
Fabrikant:TRB1209BU-20

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB1209BU-20 (RO=20M)
2-Laags Slang
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (equivalent aan UL-94-norm V-0).
Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol
•Vlamvertragende hars (equivalent aan UL-94-norm V-0).
Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol
Sterke punten
Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2340 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | nylon 11 (binnenlaag);pvc (buitenlaag) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,61 excl. BTW
/ rol
€ 188,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen