MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 06X12MM - 867040
Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853604
Mecaline:867040
Rubix:27380038
EAN:3660338210747

Documenten
Productdetails : MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 06X12MM - 867040
Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvc |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ 25 meters
€ 52,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden