Referenties
SMC:TIUB07YR-20-X4
Rubix:05280502
Fabrikant:00139433
EAN:3618036136869

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07YR-20-X4
De serie polyurethaanslangen van SMC is vervaardigd uit polyetherhars, wat een zo lang mogelijke levensduur van de slang garandeert dankzij de immuniteit voor hydrolyse. De buizen van de TIUB-serie in inch-maten zijn verkrijgbaar in 8 "quick ship"-kleuren, in standaardlengtes van 66 ft, 100 ft, 500 ft, 1000 ft en 1640 ft. Er zijn 21 extra standaardkleuren beschikbaar voor speciale behoeften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,23 mm |
| Buitendiameter | 6,35 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,91 excl. BTW
/ stuk
€ 31,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen