SMC POLYURETAAN SLANG TU1208C-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU1208C-100
Rubix:05284595
Fabrikant:TU1208C-100
EAN:3618036611847
SMC POLYURETAAN SLANG TU1208C-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208C-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte slangbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: C (transparant)
Rol lengte: 100 m
Spoel lengte: Geen
Toevoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8119 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurtransparant
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
€ 344,36 excl. BTW
/ rol
€ 416,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen