Referenties
SMC:TPS1065W-20
Rubix:05281396
Fabrikant:TPS1065W-20
EAN:3618036619539
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1065W-20 (RO=20M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
TPS, Clean Tube (Soft Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,44 excl. BTW
/ rol
€ 82,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen