SMC POLYURETAAN SLANG TU0425PU1-100 (RO=100M)

Buis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0425PU1-100
Rubix:05281417
Fabrikant:00264324
EAN:3618036615685
SMC POLYURETAAN SLANG TU0425PU1-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurpaars
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425PU1-100 (RO=100M)


De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvariaties.

Afmeting: 0425 (buitendiameter Ø4 binnendiameter Ø2,5)
Kleur: PU1 (paars, effen)
Rullengte: 100 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurpaars
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,56 excl. BTW
/ rol
46,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen