LEGRIS PA LEIDING 6X4MM ZWART 1100P06 01 (RO=100M)

Legris Polyamide-buis 100 meter

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1100P06 01
Rubix:06018005
Fabrikant:1100P06 01
EAN:0820099181387
LEGRIS PA LEIDING 6X4MM ZWART 1100P06 01 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PA LEIDING 6X4MM ZWART 1100P06 01 (RO=100M)


Zorgt voor een uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met een uitstekende chemische compatibiliteit
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Kleurzwart
Lengte rol100 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,18 excl. BTW
/ rol
146,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden