Referenties
Kipp:K0132.4002
Rubix:A0945859
EAN:4059245129157



Productdetails : KIPP BUISGREEP GEBOGEN ALUMINIUM K0132.4002
Grondstof: Greeparm EN AW-6060 extrusiegeperst. Arminzetstuk thermoplast glaskogelversterkt. Verbindingsbuis EN AW-6060.Uitvoering: Greeparm zijdemat zwart geëloxeerd. Arminzetstuk zwart. Verbindingsbuis fijngeslepen en geëloxeerd resp. gepoedercoat of met gekartelde kunststof-coating zwart.Bestelvoorbeeld: K0132.3001Opmerking: Van het afgebeelde steeksysteem leveren wij volledige grepen of voorgemonteerde greep- en verbindingsarmen voor door de klant zelf bestelde buizen. De verbinding tussen arm en verbindingsbuis is spatwaterdicht en absoluut vast.Montage: Van de achterzijde.Op aanvraag: Steunen voor grotere buislengten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 375 g |
| Lengte | 425 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes