Kegellager Timken 22721, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 20.638 mm

Buitenring voor kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:22721
Rubix:03321215
Fabrikant:100051739
EAN:0053893205625
TIMKEN 22721 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 22721 CUP


Enkelrijige kegellagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type; ze bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet samen met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen) worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Een in één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien zijn verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,574x82,55x82,55 mm
Logistiek gewicht231 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking231,3 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie22700
Totale breedte lager26,195 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r115000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24100 N
€ 163,95 excl. BTW
/ stuk
€ 198,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen