FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TGE-300 8048710 (RO=300M)
Buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-10X1,5-TGE-300
Rubix:A0006493
Fabrikant:8048710



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TGE-300 8048710 (RO=300M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp
Sterke punten
Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water
Toepassingen
Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Lengte rol | 300 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,104 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,38 excl. BTW
/ rol
€ 537,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen