FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-10X1,5-SI 558214 (RO=50M)

Kunststofslang PLN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PLN-10X1,5-SI
Rubix:A0006157
Fabrikant:558214
EAN:4052568053871
FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-10X1,5-SI 558214 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-10X1,5-SI 558214 (RO=50M)


Kunststofslang PLN-10X1,5-SI hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=57 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=22 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46,68 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzilver
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
221,26 excl. BTW
/ rol
267,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen