Referenties
SMC:KQG2E16-04
Rubix:05285122
Fabrikant:KQG2E16-04
EAN:3618036031911

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing);fkm (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2E16-04
Serie KQG2 is een one-touch fitting gemaakt van volledig roestvrij staal SUS316, met uitzondering van de afdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en is vetvrij. Toepasbare buizen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefine. De KQG2 serie is verkrijgbaar in zowel metrische als inch maten. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en slangmaten dan de KQG-serie.
•Bulkhead Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: 04 (R1/2)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: 04 (R1/2)
Sterke punten
•Stainless steel 316 inch size insert fitting
Connection thread: NPT
Applicable tube material: FEP, PFA, modified PTFE, nylon, soft nylon, polyolefin, polyurethane, soft polyurethane, hard polyurethane, soft polyolefin, antistatic soft nylon, antistatic polyurethane
Grease-free
Connection thread: NPT
Applicable tube material: FEP, PFA, modified PTFE, nylon, soft nylon, polyolefin, polyurethane, soft polyurethane, hard polyurethane, soft polyolefin, antistatic soft nylon, antistatic polyurethane
Grease-free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing);fkm (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aansluiting 2 | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,51 excl. BTW
/ stuk
€ 98,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen