Referenties
Thomas & Betts:TY28M-2
Rubix:10203816
EAN:5414363063513

Technische samenvatting
| Lengte | 361 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 361 x 4.8mm ty28m-2 rood |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 361 X 4.8MM TY28M-2 ROOD
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 360mm x 4,8mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 361 mm |
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 361 x 4.8mm ty28m-2 rood |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden