Referenties
Thomas & Betts:TY526MXR
Rubix:10202159
EAN:5414363065715

Technische samenvatting
| Lengte | 284 mm |
|---|---|
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | ty-rap bundelband ty526mxr 284x3,6mm zwart |
Productdetails : TY-RAP BUNDELBAND TY526MXR 284X3,6MM ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 284mm x 3,6mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 284 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | ty-rap bundelband ty526mxr 284x3,6mm zwart |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden