SKF PWM 253030 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PWM 253030
Rubix:03037410
Fabrikant:17892
EAN:7316570322163
SKF PWM 253030 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter70,014 mm
Breedte50,014 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PWM 253030 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter70,014 mm
Breedte50,014 mm
Seriepwm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 75,30 excl. BTW
/ stuk
€ 91,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen