SKF PCM 11011560 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 11011560 E
Rubix:03065280
EAN:7316572199626
SKF PCM 11011560 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 11011560 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht395 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte60 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
172,84 excl. BTW
/ stuk
209,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen