Referenties
Bosch:06008D8100
Rubix:A0757289
Fabrikant:06008D8100
EAN:4053423356311

Productdetails : BOSCH ACCU SNOEISCHAAR GGP 12V-25 2X 12V 3.0 AH 06008D8100
Bosch accu-tuinschaar GGP 12V-25 Professional
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 302 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,36 excl. BTW
/ stuk
€ 325,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
