SMC COMPACT CILINDER ISO 21287 C55B25-35M
C(D)55 Compacte cilinder (ISO 21287)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C55B25-35M
Rubix:05278847
Fabrikant:00374541

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER ISO 21287 C55B25-35M
De compacte cilinder SMC van de C55 serie is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en het eenvoudige onderhoud is deze cilinder een ideale keuze voor professionals die de productiviteit willen maximaliseren en onderbrekingen willen minimaliseren.
Kenmerken:
Deze cilinder onderscheidt zich door de ingebouwde magneet en compatibiliteit met verschillende montageversies, wat zorgt voor een grote flexibiliteit in gebruik. Daarnaast is hij uitgerust met een borgveersysteem dat het onderhoud vergemakkelijkt. De weerstand tegen zijdelingse belasting is gelijk aan die van de CQ2-modellen, terwijl detectoren aan alle vier de zijden van de cilinderbuis kunnen worden geïnstalleerd.
Specificaties:
- Type: dubbelwerkend, enkele zuigerstang.
- Cilinderslag: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm.
- Boringdiameter: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Montage: doorlopende gaatjes/getapte uiteinden.
- Type demping: elastische demping aan beide uiteinden.
- Maximale druk: 1,0 MPa.
- Gebruikstemperatuur: zonder sensor -10 tot 70 °C; met sensor -10 tot 60 °C.
Normen:
Deze compacte cilinder is ISO 21287-gecertificeerd en is ontworpen om te voldoen aan de kwaliteits- en prestatievereisten van moderne industriële toepassingen.
Merkinformatie:
SMC werd opgericht in 1959 en is vandaag de wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringsoplossingen. Met een aanwezigheid in meer dan 80 landen en productiecentra over de hele wereld onderscheidt het merk zich door voortdurende innovatie en zijn inzet voor duurzaamheid. De producten zijn ontworpen om industriële processen te optimaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan de eisen van klanten in verschillende sectoren, van de auto-industrie tot de farmaceutische sector.
Kenmerken:
Deze cilinder onderscheidt zich door de ingebouwde magneet en compatibiliteit met verschillende montageversies, wat zorgt voor een grote flexibiliteit in gebruik. Daarnaast is hij uitgerust met een borgveersysteem dat het onderhoud vergemakkelijkt. De weerstand tegen zijdelingse belasting is gelijk aan die van de CQ2-modellen, terwijl detectoren aan alle vier de zijden van de cilinderbuis kunnen worden geïnstalleerd.
Specificaties:
- Type: dubbelwerkend, enkele zuigerstang.
- Cilinderslag: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm.
- Boringdiameter: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Montage: doorlopende gaatjes/getapte uiteinden.
- Type demping: elastische demping aan beide uiteinden.
- Maximale druk: 1,0 MPa.
- Gebruikstemperatuur: zonder sensor -10 tot 70 °C; met sensor -10 tot 60 °C.
Normen:
Deze compacte cilinder is ISO 21287-gecertificeerd en is ontworpen om te voldoen aan de kwaliteits- en prestatievereisten van moderne industriële toepassingen.
Merkinformatie:
SMC werd opgericht in 1959 en is vandaag de wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringsoplossingen. Met een aanwezigheid in meer dan 80 landen en productiecentra over de hele wereld onderscheidt het merk zich door voortdurende innovatie en zijn inzet voor duurzaamheid. De producten zijn ontworpen om industriële processen te optimaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan de eisen van klanten in verschillende sectoren, van de auto-industrie tot de farmaceutische sector.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: Without Magnet
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 25mm
Stroke: 35
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: Without Magnet
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 25mm
Stroke: 35
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Sterke punten
- Compact en in overeenstemming met de norm ISO 21287.
- Ingebouwde magneet voor eenvoudige detectie.
- Borgveersysteem voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Mogelijkheid om sensoren op alle vier de zijden te installeren.
- Hoge weerstand tegen zijdelingse belasting.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Ingebouwde magneet voor eenvoudige detectie.
- Borgveersysteem voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Mogelijkheid om sensoren op alle vier de zijden te installeren.
- Hoge weerstand tegen zijdelingse belasting.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
Toepassingen
Deze cilinder is ideaal voor industriële omgevingen waar de beschikbare ruimte beperkt is. Hij is bijzonder geschikt voor geautomatiseerde hefsystemen, productielijnen en andere apparatuur die hoge precisie en betrouwbaarheid vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 246 g |
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,37 excl. BTW
/ stuk
€ 56,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen