SMC CILINDER CDU32TF-40A
C(D)U-A, vrij gemonteerde cilinder met luchtkussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDU32TF-40A
Rubix:05265532
Fabrikant:CDU32TF-40A

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDU32TF-40A
Vrij te monteren cilinder Boringmaten (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Slaglengtes tot 100 mm Meerdere directe montageoppervlakken.
Sterke punten
Vrij te monteren cilinder met luchtkussen Boringmaten (mm): 20, 25, 32 Slaglengtes tot 100 mm Minder impactgeluid aan het einde van de slag Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,19 excl. BTW
/ stuk
€ 181,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen