Referenties
KCL:726-11
Rubix:22421357
Fabrikant:072611141E
EAN:4008198772613





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 40 CM 726 MT 11
Onverstevigd chloropreen en natuurlijke latex. Zachte voering. Opgeruwde handpalm.
Sterke punten
Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van vettige en geoliede onderdelen, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, hoge elasticiteit, zeer comfortabel.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, galvanisatiewerkzaamheden, automobielindustrie, drankindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Maat | 11 |
| Lengte | 415 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Dikte | 0,65 mm |
| Materiaal | chloropreen, natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 84,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
