Referenties
SKF:C 2315
Rubix:03473571
Fabrikant:87740
EAN:7316577759337




Productdetails : SKF C 2315 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 5215 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c23 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 465 N |
| Dyn. belasting | 425 N |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,51 excl. BTW
/ stuk
€ 701,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
