Referenties
SKF:C 4024 V/C3
Rubix:03473654
Fabrikant:96861
EAN:7316571224602



Productdetails : SKF C 4024 V/C3 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 5443 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 880 N |
| Dyn. belasting | 530 N |
| Grenstoerental | 1100 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.147,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.388,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
