SKF C 2222 K CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2222 K
Rubix:03473557
Fabrikant:100066
EAN:7316571206738
SKF C 2222 K CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2222 K CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x200x200 mm
Logistiek gewicht6718 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Type lagerspelingcn
Seriec22
Kokerstaal
Stat. belasting620 N
Dyn. belasting530 N
Referentietoerental3200 rpm
Grenstoerental4300 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 751,77 excl. BTW
/ stuk
€ 909,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen