Referenties
SKF:C 2212 KTN9/C3
Rubix:03473504
Fabrikant:96854
EAN:7316570533590




Productdetails : SKF C 2212 K/TN9/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1063 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c22 |
| Koker | polyamide |
| Stat. belasting | 156 N |
| Dyn. belasting | 143 N |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,41 excl. BTW
/ stuk
€ 246,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen