Referenties
SKF:C 2217 V/C3
Rubix:03800093
EAN:7316570155877



Productdetails : SKF C 2217 V/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2729,6 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c 22 |
| Stat. belasting | 390 N |
| Dyn. belasting | 315 N |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,42 excl. BTW
/ stuk
€ 845,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
