Referenties
SKF:C 3140/C3
Rubix:03473632
Fabrikant:90867
EAN:7316570926910



Productdetails : SKF C 3140 C3 CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 112x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 40400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c31 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 2320 N |
| Dyn. belasting | 1600 N |
| Referentietoerental | 1500 rpm |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.880,18 excl. BTW
/ stuk
€ 4.695,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
